Eriks
PIUSI

PIUSI 10023812 lucht/waterhaspel L=15m-Ø5/16 8mm-1/4M 20bar HC20151200

  • ERIKS:12735280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,80/ stukexcl. btw

€ 368,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIUSI
Type
Slanghapel
Materiaal
Gelakt staal
Max. werkdruk in Bar
20 bar
Voor Inwendige diameter slang
8 mm
Draadaansluiting trommel
M 1/4
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draadaansluiting inlaat
8 mm
Met slang
Ja