Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Waarschuwingsbord ''Bevat asbest'' - sticker 140x300mm

  • ERIKS:23680792
Image 1
Rood / witte waarschuwingssticker met pictogram en tekst voor waarschuwen van de aanwezigheid van asbest. Verpakkingsmaterialen die asbest of asbesthoudend materialen bevatten moeten wettelijk zijn voorzien van de juiste aanduiding en markeringen.
Deze stickers zijn conform de huidige wetgeving voor het verpakken van asbest.
Vinyl sticker met een hoge kleefkracht en een kwalitatieve zeefdruk.
Standaard afmetingen: 35x70, 40x100, 80x200 en 140x300mm. Andere afmetingen op aanvraag.
De asbest etiketten kunnen standaard worden geleverd in het Nederlands, Frans of in beide talen. Andere vertalingen kunnen op aanvraag worden gemaakt.
Het etiket is ook leverbaar als bordje en Greenline UV sticker.
Teksten:
- VOORZICHTIG BEVAT ASBEST - Het inademen van asbeststof is schadelijk voor de gezondheid. Houdt u aan de veiligheidsvoorschriften (Nederlandse tekst)
Opslaan in lijst

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM