Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Tag ''Niet bedienen - Werk in uitvoering'' Rood/Zwart recto verso PVC 80x150x0,3

  • ERIKS:13375341
Image 1
Beschrijfbaar veiligheidslabel met pictogram en tekst voor de vergrendeling van een machine, installatie of apparaat en de waarschuwing "Niet bedienen, werk in uitvoering". Label kan gebruikt worden bij een lockout-tagout procedure en worden voorzien van een naam, afdeling, datum en opmerking. Onscheurbaar PVC label / tag met een dikte van 0,3mm en een boring van 6,5mm met aan beide zijden een kwalitatieve zeefdruk
Voorzijde:
- "Elektriciteit niet inschakelen - Dit slot / label mag enkel verwijderd worden door:" (NL)
Achterzijde:
- "Deze energiebron is buiten gebruik gesteld. Verwijdering van dit slot / label door onbevoegden zal resulteren in disciplinaire maatregelen."(NL)
Opslaan in lijst

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM