Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Stootband Oppervlaktebescherming type D Geel/Zwart L=5m

  • ERIKS:13605790
Image 1
Schok absorberende stootband met vlak oppervlakte profiel voor het beschermen van personen, goederen of voertuigen tegen stoten en botsen.
De stootrand kan geplaatst worden op platte oppervlakten en vlakke buitenkant om een zo breed mogelijk oppervlakte te beschermen.
De stootrand is geschikt voor binnen- en buiten gebruik en kent een uitgebreide lijst met toepassingen.
De gestreepte uitvoeringen kunnen door het gebruik van twee kleuren extra waarschuwen voor gevaar in bijvoorbeeld magazijn, fabrieken of bedrijfsterrein.
Hoogwaardige polyurethaan schuim geproduceerd volgens de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Het materiaal heeft een maximale schokabsorptie en is zeer flexibel, waardoor deze gemakkelijk op verschillende oppervlakten is te plaatsen.
Door een beschermende folie als afwerklaag om de polyurethaan kern, zijn de kleuren voor langere tijd kleurvast.
De stootband is afgewerkt met een sterke kleeflaag met een hoogwaardige acrylaat lijm met een kleefkracht van 21N / 25mm.
Het materiaal is brandvertragend volgens DIN 412 (B2), EN 1351-1 klasse E-d2 en UL 94HB/1 mm
Opslaan in lijst

€ 273,56/ stukexcl. btw

€ 331,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM