Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Sleutelkastje Masterlock Y5403EURD

  • ERIKS:14066139
  • Fabrikant:3520190932297
Image 1
De Master Lock 5401EURD Select Access®-sleutelkast heeft een 83 mm breed metalen huis voor duurzaamheid en biedt plaats aan diverse huissleutels.
De kast kan permanent aan de muur worden opgehangen.
Met een 4-cijferige vrije combinatiekeuze voor sleutelloos gemak en extra veiligheid
- Middelgrote opslagruimte voor sleutels biedt plaats aan diverse huissleutels
- Het gemak van een vrije combinatiekeuze voor optimale veiligheid
- Ontwerp kan permanent aan de muur worden bevestigd (inclusief bevestigingskit)
- De verstevigde deur biedt betere weerbestendigheid en meer discretie
- Overweeg om voor extra veiligheid uw Select Access® op een discrete locatie te installeren
Uitvoering: gietijzeren metalen behuizing
Buitenafmetingen (h x b x d): 14.6 x 10.6 x 5.2 cm
Binnenafmetingen (h x b x d): 11.5 x 8 x 3 cm
Opslaan in lijst

€ 81,52/ stukexcl. btw

€ 98,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM