De Master Lock 5401EURD Select Access®-sleutelkast heeft een 83 mm breed metalen huis voor duurzaamheid en biedt plaats aan diverse huissleutels.
De kast kan permanent aan de muur worden opgehangen.
Met een 4-cijferige vrije combinatiekeuze voor sleutelloos gemak en extra veiligheid
- Middelgrote opslagruimte voor sleutels biedt plaats aan diverse huissleutels
- Het gemak van een vrije combinatiekeuze voor optimale veiligheid
- Ontwerp kan permanent aan de muur worden bevestigd (inclusief bevestigingskit)
- De verstevigde deur biedt betere weerbestendigheid en meer discretie
- Overweeg om voor extra veiligheid uw Select Access® op een discrete locatie te installeren
Uitvoering: gietijzeren metalen behuizing
Buitenafmetingen (h x b x d): 11,8 cm x 8,3 cm x 3,4 cm
Binnenafmetingen (h x b x d): 9,1 cm x 6,4 cm x 2,8 cm