Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogram Waarschuwing Radioactieve stoffen ISO7010 - vinyl sticker 90x90mm

  • ERIKS:23682046
  • Fabrikant:5420020202621
Image 1
Gele waarschuwingssticker met radioactief pictogram dat het gevaar van radioactieve stoffen of ioniserende straling aangeeft.
Voldoet aan de huidige wetgeving en de internationale en Europese norm ISO 7010.
Vinylsticker met hoge kleefkracht en hoogwaardige zeefdruk.
Standaardmaten: 25x25 (op rol), 50x50, 90x90, 150x150, 200x200, 300x300 en 400x400mm. Andere afmetingen op aanvraag. De hoeken van de sticker zijn afgerond en de afmeting geeft de lengte van de zijde aan wanneer deze is uitgevouwen.
Het symbool is ook verkrijgbaar als bord en reflecterende sticker.
Opslaan in lijst

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM