Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogram Uitgang 500x500mm PP bord

  • ERIKS:13709263
  • Fabrikant:5420020208371
Image 1
Bordje met pictogram uitgang voor het aangeven van de hoofduitgang.
Sinds de introductie van de ISO 71 is dit pictogram "verouderd".
Het pictogram mag nog steeds gebruikt worden in bestaande situaties, waar reeds deze symbolen aanwezig zijn.
In een nieuwe situatie moet het ISO 71 pictogram worden gebruikt.
Hierbij wordt voor de zowel de uitgang als de nooduitgang hetzelfde pictogram gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 28,26/ stukexcl. btw

€ 34,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM