Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogram Oogdouche 200x200mm sticker

  • ERIKS:23681316
  • Fabrikant:5420020200764
Image 1
Bordje met pictogram oogdouche waarmee in een opslag duidelijk kan worden gemaakt waar iemand zijn ogen kan spoelen in geval van een calamiteit. Kan worden gebruikt voor de locatie van een oogspoel fles, oogdouche of oogspoel station (Eyewash station).
Conform de huidige wetgeving en de internationale en Europese ISO 7010 norm.
Kunststof bordje gemaakt van polypropyleen met een kwalitatieve zeefdruk.
Standaard afmetingen: 100x100, 150x150, 200x200, 250x250, 300x300, 400x400 en 500x500mm. Andere afmetingen op aanvraag.
Het symbool is ook leverbaar als sticker, kunststof bord (Haaks en panorama) en fotoluminescente uitvoeringen.
Het bordje kan afhankelijk van de ondergrond bevestigd worden met dubbelzijdige kleefvellen, dubbelzijdige foam tape, zuurvrije montagekit of als er gaatjes in worden aangebracht met schroeven. Bekijk hiervoor de uitgebreide categorie bevestigingsmaterialen
Opslaan in lijst

€ 2,76/ stukexcl. btw

€ 3,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM