Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogram Nooduitgang Naar beneden 300x150mm PP bord ISO 7010

  • ERIKS:13579204
  • Fabrikant:5420020218882
Image 1
Bordje met pictogram van een vluchtend persoon en een pijl naar beneden voor een nooddeur die opent aan de rechterkant.
- Voor de aanduiding van een vluchtweg naar beneden
- Voor boven nooddeuren en doorgangen
- Ook voor boven de uitgang
Conform de huidige wetgeving en de internationale en Europese ISO 71 norm.
Kunststof bordje gemaakt van polypropyleen met een kwalitatieve zeefdruk.
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM