Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Pictogram Bijtende stoffen 90x90mm driehoek Vinyl zelfklevend

  • ERIKS:23682047
  • Fabrikant:5420020202669
Image 1
Gele waarschuwingssticker met pictogram van een hand en druppelende reageerbuis voor het aanduiden van bijtende / corrosieve stoffen.
Conform de huidige wetgeving en de internationale en Europese ISO 7010 norm.
Vinyl sticker met een hoge kleefkracht en een kwalitatieve zeefdruk.
Standaard afmetingen: 25x25 (Op rol), 50x50, 50x50 (Op rol), 90x90, 150x150, 200x200, 300x300 en 400x400mm. Andere afmetingen op aanvraag. De hoeken van de sticker zijn afgerond en de afmeting geeft de lengte van de zijde aan als deze is doorgetrokken.
Het symbool is ook leverbaar als bordje, reflecterende sticker, Greenline UV sticker.
Opslaan in lijst

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM