Signalering (overhangende last) voor het transport van ladingen die in de breedte meer dan 1cm uitsteken tot een maximum van 3 meter.
Voertuigen tot 35kg uitgezonderd, deze mogen in de breedte tot 2cm uitsteken met een maximum van 2,55 meter en in de lengte maximaal 1 meter.
De kunststof en aluminium borden zijn uitgevoerd met 2 boringen van 11,5mm
Beschikbare kleur: rood/wit reflecterend klasse I.
Standaard afmeting: 5x5mm.
Deze maat is toegestaan in Europa met uitzondering van Belgie.