Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Label sticker Blanco Rond Ø50mm Rood

  • ERIKS:13629251
Image 1
Zelfklevend blanco etiket in de vorm van een cirkel in verschillende kleuren en afmetingen.
Sticker voor het labelen, sorteren, identificeren of kleur coderen van producten, containers, pallets, magazijnstellingen, kleding, retourgoederen, onderdelen of andere materialen die gemerkt moeten worden.
De sticker is gemaakt van glanzend vinyl en is weerbestendig, waardoor ze ook buiten kan worden gebruikt.
Ze kan beschreven worden een watervaste stift of een permanent marker.
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM