Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Beschrijfbare labels PVC 125x55mm blauw (100st) boring 5mm

  • ERIKS:13684877
Image 1
Kunststof labels in de vorm van een rechthoek in verschillende kleuren en afmetingen, voorzien van een boring voor bevestiging en afgeronde hoeken.Markeerplaatjes voor het labelen, sorteren, identificeren of kleur coderen van producten, containers, pallets, magazijnstellingen, kleding, retourgoederen, onderdelen of andere materialen die gemerkt moeten worden.De labels zijn gemaakt van een stevig plastic en zijn weerbestendig, waardoor ze ook buiten kunnen worden gebruikt.Ze kunnen beschreven worden een watervaste stift of een permanent marker.Onscheurbaar PVC label / tag met een dikte van ,3mm en een boring van 5mm.Door middel van het gaatje kunnen de labels worden bevestigd met een metalen kogelketting, touwtje of Tiewrap.
Opslaan in lijst

€ 21,90/ pakexcl. btw

€ 26,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM