Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Beschrijfbare labels met sluiting 85x275x0,3mm wit

  • ERIKS:12619109
Image 1
Kunststof label met sluiting in verschillende kleuren.
Markeer label voor het labelen, sorteren, identificeren of kleur coderen van producten, containers, pallets, magazijnstellingen, kleding, retourgoederen, onderdelen of andere materialen die gemerkt moeten worden.
De labels zijn gemaakt van een stevig plastic en zijn weerbestendig, waardoor ze ook buiten kunnen worden gebruikt.
Ze kunnen beschreven worden een watervaste stift of een permanent marker.
Onscheurbaar PVC label / tag met een dikte van 0,3mm en met een sluiting voor bevestiging op voorwerpen met een doorsnede < Ø33mm
Opslaan in lijst

€ 2,65/ stukexcl. btw

€ 3,21incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PIKT-O-NORM