Eriks
PHOENIX

PHOENIX Ongelegeerde elektroden PHOENIX SPEZIAL D 5,00x450mm

  • ERIKS:12574867
Image 1
Dubbel mantel elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerde staalsoortenin alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).Uitzonderlijke lasbaarheid ; te gebruiken in de algemene constructiebouw en reparatiewerkplaatsen.
Opslaan in lijst

€ 2,22/ stukexcl. btw

€ 2,68incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PHOENIX
Diameter
5 mm
Totale lengte
450 mm
ISO-norm
E 42 3 B 12 H10
AWS standaard
E 7016
Verpakking
48