Eriks
PHOENIX

PHOENIX Ongelegeerde elektroden PHOENIX SPEZIAL D 4,00x450mm

  • ERIKS:12574866
Image 1
Dubbel mantel elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerde staalsoortenin alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).Uitzonderlijke lasbaarheid ; te gebruiken in de algemene constructiebouw en reparatiewerkplaatsen.
Opslaan in lijst

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,76incl. btw

Verkocht per: 316Min. order: 316

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PHOENIX
Diameter
4 mm
Totale lengte
450 mm
ISO-norm
E 42 3 B 12 H10
AWS standaard
E 7016
Verpakking
72
Alternatieven

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,83incl. btw

Verkocht per: 240Min. order: 240

Verwachte leverdatum - 19/11/2026