Eriks
PHOENIX

PHOENIX Ongelegeerde elektroden PHOENIX SPEZIAL D 2,50x350mm

  • ERIKS:12574863
Image 1
Dubbel mantel elektrode voor het lassen van on- en laaggelegeerde staalsoortenin alle posities, behalve verticaal neergaand (PG).Uitzonderlijke lasbaarheid ; te gebruiken in de algemene constructiebouw en reparatiewerkplaatsen.
Opslaan in lijst

€ 0,61/ stukexcl. btw

€ 0,74incl. btw

Verkocht per: 820Min. order: 820

1640 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PHOENIX
Diameter
2.5 mm
Totale lengte
350 mm
ISO-norm
E 42 3 B 12 H10
AWS standaard
E 7016
Verpakking
188