Eriks
PFERD

PFERD Werkplaatsvijlenset 250mm kap 2 5-delig

  • ERIKS:23430135
  • Fabrikant:4007220011454
Image 1
Werkplaatsvijlenset, 250 mm

Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.



Uitvoering: met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof-greep, met wegrolbeveiliging en ophanggat. Levering in PVC-roltas.

Opslaan in lijst

€ 65,54/ stukexcl. btw

€ 79,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm