Eriks
PFERD

PFERD Werkplaatsvijl DIN7261D 4-kant 200mm kap 2

  • ERIKS:23870399
  • Fabrikant:4007220541807
Image 1
Vierkante vijl met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof-greep met wegrolbeveiliging en ophanggat

Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.



Uitvoering: DIN 7261, vorm D, vierkant en spits toelopend en aan 4 zijden gekapt.

Toepassing: voor het vijlen van profielen.

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.

Opslaan in lijst

€ 6,72/ stukexcl. btw

€ 8,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Vierkant
Uitvoering
Kap 2
Lengte
200 mm
Breedte
8 mm