Eriks
PFERD

PFERD Werkplaatsvijl DIN7261B platspits 250mm kap 2

  • ERIKS:23870431
  • Fabrikant:4007220669419
Image 1
Platspitse vijl

Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.



Uitvoering: DIN 7261, vorm B, rechthoekig en spits toelopend en aan 4 zijden gekapt. Met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof-greep met wegrolbeveiliging en ophanggat.

Toepassing: geschikt voor bewerking van rechthoekige vormen, voor ontbramen en voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking.

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.
Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm
Breedte
25 mm
Dikte
6 mm