Eriks
PFERD

PFERD Werkplaatsvijl DIN7261A platstomp 250mm kap 2

  • ERIKS:23870383
  • Fabrikant:4007220541623
Image 1
Platstompe vijl met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststofgreep

Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.



Uitvoering:DIN 7261, vorm A, rechthoekig en aan 3 zijden gekapt.

Toepassing: geschikt voor bewerking van rechthoekige vormen en voor ontbramen. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking.



Met wegrolbeveiliging en ophanggat.

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.
Opslaan in lijst

€ 7,95/ stukexcl. btw

€ 9,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Rechthoekig
Uitvoering
Kap 2
Lengte
250 mm
Breedte
25 mm
Dikte
6 mm