Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.
Uitvoering:DIN 7261, vorm A, rechthoekig en aan 3 zijden gekapt.
Toepassing: geschikt voor bewerking van rechthoekige vormen en voor ontbramen. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking.
€ 6,41/ stukexcl. btw
€ 7,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Type | Vijlen |
Vorm | Rechthoekig |
Uitvoering | Kap 2 |
Lengte | 200 mm |
Breedte | 20 mm |
Dikte | 5 mm |