Eriks
PFERD

PFERD Werkplaatsvijl diamant DF1152 halfrond 200mm D151

  • ERIKS:23871005
  • Fabrikant:4007220017265
Image 1
Diamant-werkplaatsvijl

Uitvoering: met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof-greep, met wegrolbeveiliging en ophanggat. Korrel: D 151 (volgens FEPA-Norm).

Toepassing: universeel inzetbaar in de werktuigbouw. Ook geschikt voor het bewerken van vezelversterkte kunststoffen. Liefst vetvrij verwerken.

Opslaan in lijst

€ 289,57/ stukexcl. btw

€ 350,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
D151
Lengte
200 mm
Dikte
6.5 mm