Eriks
PFERD

PFERD Vliesschijf Combidisc CD VWR diam. 75 - P280

  • ERIKS:23873503
  • Fabrikant:4007220266731
Image 1
Slijpmiddel: korund A  Leverbare korrelgroftes: 100 = middel 180 = fijn 280 = zeer fijn
Geschikt voor zeer fijn slijpen op vlakken en contouren en voor reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken.
Zeer open structuur.
Bij het slijpen zorgt de toevoeging van olie of water voor nog fijnere oppervlakken, koeler slijpen en een betere standtijd
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
75 mm
Korrel
P280
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide