Eriks
PFERD

PFERD Vliesschijf Combidisc CD VRH diam. 38 - P100

  • ERIKS:23873508
  • Fabrikant:4007220266588
Image 1
De flexibiliteit van het slijpblad bij het vlakslijpen wordt door de hardheidsgraad van de houder bepaald.
Slijpmiddel: korund A Leverbare korrelgroftes: 100 G (grof) = geelbruin 180 M (middel) = roodbruin 240 F (fijn) = blauw
Universeel geschikt voor de oppervlaktebewerking van metalen, bijv. het verwijderen van voorslijpsporen en oxidatie,
en voor lichte ontbraamwerkzaamheden.
Bij het slijpen zorgt de toevoeging van olie of water voor nog fijnere oppervlakken, koeler slijpen en hogere standtijd
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
38 mm
Korrel
P100
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide