PVR
Uitvoering: gestructureerd reinigingsvlies met hoge flexibiliteit voor een optimale aanpassing aan de contouren, met een zeer lange levensduur. Voor moeilijk bereikbare gebieden, zoals diepe sleuven en uitsparingen. Geen dichtlopen van het gereedschap door de open structuur en hoge flexibiliteit van het vliesmateriaal. Voor vergroting van het toepassingsgebied max. drie schijven achter elkaar opspannen. Boring 13 mm.
Toepassing: voor gebruik op rechte slijpers en flexibele assen. Geschikt voor reinigingswerkzaamheden, voor het verwijderen van lak, roestlagen, aanloopverkleuringen, voor het structureren en geleidelijk fijnslijpen bij het rondslijpen.
€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150