Eriks
PFERD

PFERD Viltstift Spitse kegel SPK 1018/6

  • ERIKS:23874180
  • Fabrikant:4007220153796
Image 1
De spitse kegelvorm SPK wordt overwegend gebruikt voor de bewerking van rondingen en contouren.
Opslaan in lijst

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
10 mm
Vorm
Spitse kegel SK
Lengte
18 mm
Stiftaansluiting
6 mm