Eriks
PFERD

PFERD Viltstift Cilindrisch ZYA 1520/6 ST-BO

  • ERIKS:23874197
  • Fabrikant:4007220294727
Image 1
De vorm ZYA (cilinder) wordt overwegend omvangzijdig gebruikt.
De uitvoering met kopboring (ST-BO) is bijzonder goed geschikt voor lateraal gebruik.
Viltstiften met metaalversterking (MS) worden gebruikt voor verhoogde materiaalafname bij het voorpolijsten met diamantpolijstpasta's.
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter
15 mm
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
20 mm
Stiftaansluiting
6 mm