Eriks
PFERD

PFERD Viltschijf 30x7x6

  • ERIKS:23874185
  • Fabrikant:4007220153864
Image 1
Viltschijven worden overwegend  omvangzijdig gebruikt.
Viltschijven met metaalversterking (MS) worden gebruikt voor een verhoogde materiaalafname bij het voorpolijsten met diamantslijppasta's.
Opslaan in lijst

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Diameter schijf
30 mm
Boorgatdiameter
6 mm
Dikte
7 mm