Eriks
PFERD

PFERD Vijlroltas 533WR 200mm 5-delig

  • ERIKS:23870540
  • Fabrikant:4007220011430
Image 1
Kwaliteitsvijlen voor de industrie en het ambacht in een beschermende en klimaatvaste PVC-roletui voor het bewaren in de gereedschapskoffer
of op de werkbank.
Iedere vijl is voorzien van een passend ergonomisch vijlhecht.
De roletuis met vijlen in de lengtes 200 en 250 mm biedt PFERD ook in een aantrekkelijke verpakking met doorzichtig venster aan.
Opslaan in lijst

€ 54,24/ stukexcl. btw

€ 65,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Lengte
200 mm