Eriks
PFERD

PFERD Vijl voor zachte metalen halfrond 300mm kap 0

  • ERIKS:23115510
  • Fabrikant:4007220006399
Image 1
Zachtmetaalvijl, vorm E, halfrond, met arend en aan 2 zijden gekapt.

Uitvoering: aangepast voor bewerking van zachte, smerende materialen. De snijkantgeometrie voorkomt het dichtlopen van de vijl.

Toepassing: voor het ontbramen, afkanten, voorbewerken en gladvijlen van zachte metalen.

Opslaan in lijst

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 0
Lengte
300 mm
Breedte
30 mm
Dikte
8.5 mm