Eriks
PFERD

PFERD Vijl met keramische vezel 0,5x4x150 korrel 700

  • ERIKS:23872615
  • Fabrikant:4007220668917
Image 1
Vijlen met keramische vezels bestaan uit hoogwaardige keramische vezels, die in een speciale kunstharsbinding gericht verzonken zijn.
Geschikt voor de bewerking van vlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen in de gereedschaps- en matrijzenbouw.
Uitvoering met goed verspaningsrendement bij hoge oppervlaktekwaliteit.
Geschikt voor handmatig gebruik of met perslucht en elektrisch aangedreven vijlapparaten (bijv. persluchtvijlapparaat PFG 07/220).
Uitvoerige informatie en bestelgegevens vindt u in de catalogus 209.
Slijpmiddel: keramische vezels Kleurherkenning van de korrelgroftes: 180 = goud 280 = licht bruin 400 = oranje 700 = blauw
Het hoogste afnamerendement wordt bereikt, wanneer de vijl in een hoek van 45° gebruikt wordt
Opslaan in lijst

€ 45,81/ stukexcl. btw

€ 55,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
700
Breedte
4 mm
Lengte
150 mm
Dikte
0.5 mm