Eriks
PFERD

PFERD Verlengstuk voor binnenborstel 1/2" - 1000mm

  • ERIKS:23874109
  • Fabrikant:4007220750049
Image 1
Om met binnenborstels ook moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken, worden verlengingen (IBUV), draadstelen (IBUS) en snelwisselhechten
(SWG) gebruikt.
De mogelijke lengtecombinaties vindt u in de tabel "combinatiemogelijkheden".
Let a.u.b. op de buiten-ø van de schroefmof: M6 = 12 mm 3/8 = 12 mm 1/2 = 16 mm
Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Lengte
1000 mm