Eriks
PFERD

PFERD Stiftsteen Spitse boogvorm SP korrel 46 hardheid O AR 0816/3

  • ERIKS:23872197
  • Fabrikant:4007220102084
Image 1
Slijpstiften in hardheid O bestaan ​​uit edelkorund in een keramische binding.
Deze gereedschappen worden gekenmerkt door een zeer lange standtijd en goede verspaning te wijten aan de combinatie van slijtvaste korrel en een harde binding.
De hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik op randen en voor het ontbramen van stalen onderdelen
- de maximaal toegestane toerental verwijst naar de vrije stiftlengte van 10 mm
Opslaan in lijst

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
46
Diameter
8 mm
Hardheid
O
Vorm
Spitse boogvorm SP
Lengte
16 mm
Stiftaansluiting
3 mm