Eriks
PFERD

PFERD Stiftsteen Kegelvorm KE korrel 24 hardheid M ADW 3232/6

  • ERIKS:23872226
  • Fabrikant:4007220660287
Image 1
Slijpstiften in hardheid M worden vervaardigd uit een korrel mix donkerrood en wit aluminiumoxide in een keramische binding.
Deze korrelcombinatie leidt tot een goede balans tussen de verspaning en standtijd
de hardheid M is de meest universeel gebruikte binding voor het werk op staal en gietstaal
- de maximaal toegestane toerental verwijst naar de vrije stiftlengte van 10 mm
Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
24
Diameter
32 mm
Hardheid
M
Vorm
Kegel KE
Lengte
32 mm
Stiftaansluiting
6 mm