Eriks
PFERD

PFERD Stiftsteen Cilindrisch ZY korrel 60 hardheid N AN 1632/6

  • ERIKS:23871895
  • Fabrikant:4007220096680
Image 1
Normaalkorund-slijpstift voor de edelstaalbewerking - 6 mm schacht-Ø

Uitvoering: normaalkorund AN, hardheidsgraad N, kunstharsbinding bruin. Cilindervorm.
Toepassing: voor staal, voor roest- en zuurbestendige RVS. Aanbevolen omtreksnelheid 35-50 m/s.
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
60
Diameter
16 mm
Hardheid
N
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
32 mm
Stiftaansluiting
6 mm