Eriks
PFERD

PFERD Stiftsteen Cilindrisch ZY korrel 46 hardheid M ADW 3240/6

  • ERIKS:23871964
  • Fabrikant:4007220659984
Image 1
Edelkorund-slijpstift, cilindrische stift ZY

Uitvoering: Edelkorund rose of edelkorund-mengsel donkerrood/wit (ADW, hardheid M), keramische binding 5 V, universeel inzetbaar, vormvast, kantstabiel.

Toepassing: Voor staal, gietstaal, lasnaden.

Aanbevolen omtreksnelheid: AR 25-40 m/s
ADW 30-50 m/s
Opslaan in lijst

€ 4,01/ stukexcl. btw

€ 4,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Korrel
46
Diameter
32 mm
Hardheid
M
Vorm
Cilindrisch ZY
Lengte
40 mm
Stiftaansluiting
6 mm