Schuurkaphouder, vorm C, 10 x 15 mm
Toepassingsaanwijzing Schuurkappen
- De schuurkappen kunnen met een lichte rechtsse draai op of van de houder geschoven worden.
- De schuurkappen kunnen gemakkelijker gewisseld worden, wanneer de houder in de machine opgespannen is.
- De schuurkappen bereiken hun beste resultaten bij een schuursnelheid van 10-20 m/s.
- De maximale omtreksnelheid bedraagt 25 m/s.
- Het aangegeven maximale toerental mag uit veiligheidsoverwegingen niet overschreven worden.
Uitvoering: Ingelaste rubberen behuizing met 3-mm- of 6-mm schacht.
Toepassing: Voor opname van naadloos gevormde schuurkappen. Als gevolg van de centrifugaalkracht wordt de kap tijdens de werkzaamheden vastgehouden.