De set 81 HSS bevat tien HSS-stiftfrezen in de gebruikelijkste vormen en afmetingen.De breukvaste kunststof cassette beschermt de gereedschappen tegen vuil en beschadiging.Door het klemmen van de stift van de stiftfrees vergemakkelijkt de keuze en het uithalen van de gereedschappen. Inhoud: 10 HSS-stiftfrezen stift-ø 6 mm, vertanding 3 van elk 1 stuk: HSS A 0616 ST/6 Z3 HSS A 1013 ST/6 Z3 HSS A 1225/6 Z3 HSS C 0616/6 Z3 HSS C 1225/6 Z3 HSS K 0618/6 Z3 HSS K 1230/6 Z3 HSS K 1630/6 Z3 HSS F 1210/6 Z3 HSS L 1630/6 Z3