Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees voor lichtmetaal HSS 119

  • ERIKS:23153181
  • Fabrikant:4007220057919
Image 1
HSS-stiftfrees voor lichtmetaal

Uitvoering: met speciale vertanding en binnendraad M10, geschikt voor opspanbouten met schacht-Ø 6 mm of 8 mm (Bestel-Nr. 2644).

Toepassing: voor het ontbramen van aluminium en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 61,04/ stukexcl. btw

€ 73,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
53 mm
Vertanding
SP
Totale lengte
62 mm
Kopdiameter
20 mm