Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees Vlam HSS B 1635/6

  • ERIKS:23871541
  • Fabrikant:4007220058800
Image 1
Vlamvormige stiftfrees.
Opslaan in lijst

€ 24,51/ stukexcl. btw

€ 29,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
35 mm
Vorm
Vlam HSS B
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
16 mm