Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees Vlam HSS B 0820/6

  • ERIKS:23871539
  • Fabrikant:4007220058787
Image 1
Vlamvormige stiftfrees.
Opslaan in lijst

€ 12,25/ stukexcl. btw

€ 14,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Vlam HSS B
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm