Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees speciale vorm 1218/6

  • ERIKS:23871476
  • Fabrikant:4007220056035
Image 1
Stiftfrezen in vier speciale vormen met stift-ø 6 mm.
Door de verschillende vormgevingen zeer goed geschikt voor de meest verschillende freeswerkzaamheden.
Opslaan in lijst

€ 16,12/ stukexcl. btw

€ 19,51incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
18 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
58 mm
Kopdiameter
12 mm