Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees Ronde walsvorm HSS C 1225/6

  • ERIKS:23871549
  • Fabrikant:4007220058916
Image 1
Ronde walsvormige stiftfrees.
Opslaan in lijst

€ 17,91/ stukexcl. btw

€ 21,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
6 mm
Kopdiameter
12 mm