Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS walsvorm C 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153168
  • Fabrikant:4007220058923
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm C, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Walsrondvorm C

Opslaan in lijst

€ 29,19/ stukexcl. btw

€ 35,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm