Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.
Walsrondvorm C
€ 9,71/ stukexcl. btw
€ 11,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Ronde walsvorm HSS C |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 8 mm |