Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS walsvorm C 0616 3 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415294
  • Fabrikant:4007220058848
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm C, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Walsrondvorm C

Opslaan in lijst

€ 8,52/ stukexcl. btw

€ 10,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm