Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS walsvorm C 0616 1 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23153157
  • Fabrikant:4007220058824
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm C, vertanding 1

Toepassing: geschikt voor het bewerken van aluminium edelstaal (INOX),zachte non-ferrometalen en kunststof



Walsrondvorm C

Opslaan in lijst

€ 13,90/ stukexcl. btw

€ 16,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Ronde walsvorm HSS C
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm