Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS vijzelvorm641230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415319
  • Fabrikant:4007220056776
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, vijzelvorm HSS 64, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Vijzelvorm HSS 64

Opslaan in lijst

€ 19,48/ stukexcl. btw

€ 23,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
12 mm